ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation ET 32 12 mm

Article no.: 309432 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 12 mm
fäste ET 32
Norm Verkstadsnorm
Typ 4538 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 43 mm
axiellt utdrag 10 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309432 12
EAN / GTIN 2050001704146
Manufacturer number 13366011200

Beskrivelse

Utförande:

Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

Användningsdata:

För gängskärning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen