• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

ER kleština s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 12mm

Artiklové číslo: 308947 12
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
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Formulář záznamu Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°; Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Označení výrobce 429 E
Upínač ER 25
Upínací průměr D1 12 mm
Vnější průměr D 25,7 mm
Délka upínacích kleštin L 34 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupně
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch kalené, broušené; niklované
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 5 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308947 12
EAN / GTIN 4054631126215
Číslo výrobce 13755011200
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalené a broušené.
Ochrana proti korozi: Upínací kleštiny kompletně s povlakem FAHRION Protect i na funkčních plochách.
Kovové těsnění.

Popis:

Tlak chladicí kapaliny: Použitelné do 120 barů.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnost upínacích kleštin, zajišťuje plnou funkčnost a přesnost.

Poznámka:

Použitím těsnění pro vnitřní chlazení je možné upínat pouze jmenovitý rozměr. Podobně jako ISO 15488-A.