{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Bund D |
38 mm
|
|
| Produktart |
Anzugsbolzen
|
|
| Gewinde M |
M24
|
|
| für Aufnahme |
SK 50
|
|
| Länge gesamt L |
85 mm
|
|
| Kopfdurchmesser D1 |
23 mm
|
|
| Auskraglänge L1 |
45 mm
|
|
| Winkel α |
45 Grad
|
|
| Schlüsselweite |
30 mm
|
|
| mit Bohrung |
nein
|
|
| mit Bund |
ja
|
|
| abgedichtet |
ja
|
|
| Anzugsdrehmoment max. |
150 Nm
|
| Artikelnummer | 308760 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197223883 | |
| Herstellernummer | 308760 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |