{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre embase D | 38 mm | |
| Type de produit | tirettes | |
| Filetage M | M24 | |
| Pour support | SA 50 | |
| Longueur totale L | 85 mm | |
| Diamètre de tête D1 | 23 mm | |
| Longueur de col L1 | 45 mm | |
| Angle α | 45 degré | |
| Ouverture | 30 mm | |
| Avec alésage | non | |
| Avec moyeu | oui | |
| Étanche | oui | |
| Couple de serrage max. | 150 Nm |
| Référence article | 308760 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197223883 | |
| Réf. fabricant | 308760 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |