{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Bund D | 16,5 mm | |
| Produktart | Anzugsbolzen | |
| Gewinde M | M12 | |
| für Aufnahme | SK 30 | |
| Länge gesamt L | 43 mm | |
| Kopfdurchmesser D1 | 11 mm | |
| Auskraglänge L1 | 23 mm | |
| Winkel α | 45 Grad | |
| Schlüsselweite | 13 mm | |
| mit Bohrung | nein | |
| mit Bund | ja | |
| abgedichtet | ja | |
| Anzugsdrehmoment max. | 20 Nm |
| Artikelnummer | 308764 30 | |
| EAN / GTIN | 4069515066228 | |
| Herstellernummer | 308764 30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |