Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 308194 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK06301790; ZYL00600115
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 6mm
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 63
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 6 mm
Spanndurchmesser max. D1 6 mm
Auskraglänge A 120 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 27 mm
Kegelwinkel 4,5 Grad
Drehzahl max. 25 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
inklusive Längeneinstellschraube ja
Verstellweg V 10 mm
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar ja
Anzahl Kühlkanalbohrungen 4 St.
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 21 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 152 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Oberflächenbehandlung vernickelt
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308194 6
EAN / GTIN 4062406786960
Herstellernummer 308194 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Premiumausführung: Vernickelte Ausführung mit 4 verschließbaren Kühlkanalbohrungen. Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge (Verstellweg 10 mm).

Verwendung:

  • Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
  • Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang:

4 Stück M3-Düsenschrauben.
Bei Futtern mit Längenverstellung inkl. Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 − 302416, Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 180.