Mandrin de frettage Avec 4 trous d'arrosage, nickelé, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 308194 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant yes
Coolant hole can be plugged oui
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially angled
Cooling lubricant yes
Holder type hollow shank taper HSK
Holder shape with internal centring
Holder version dimensionless nominal size with cooling
Holder size, no dimensions 63
Type of mounting hole (internal mounting)
Min. clamping diameter D1 6 mm
Max. clamping diameter D1 6 mm
Gauge length A 120 mm
Body length on machine side 94 mm
External diameter, tool-end D 27 mm
Taper angle 4.5 degrees
Min. tool clamping length L3 min 37 mm
Max. tool clamping length L3 37 mm
Max. speed 25’000 min-1
Concentricity 3 µm
Balance quality G at rotational speed g 2.5 at 25,000 rpm
Machining strategy HPC; HSC
Pendular compensation non
Incl. length adjustment screw yes
Adjustment travel V 10 mm
With tapped holes for balancing oui
Incl. RFID data carrier non
With cooling channel bore yes
Coolant channel bore can be plugged oui
Number of cooling channel bores 4 pcs.
Interface joint 1; joint 2
Type of product shrink-fit chuck
Overall length L 152 mm
Overall height H1 27 mm
Overall width B1 27 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Shape A
With hole for RFID data carrier yes
Through-coolant available yes
Material steel
Content 1 pcs.

Identification et classification

Référence article 308194 6
EAN / GTIN 4062406786960
Réf. fabricant 308194 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Modèle haut de gamme: modèle nickelé avec 4 canaux d’arrosage obturables. Réglage de la longueur d’outil intégré (course de réglage 10 mm).

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Livraison:

4 vis à buse M3.
Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416, appareils de frettage 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.