{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Trennstellenkodierung | HSK06300180 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 63 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 174 mm | |
| Auskraglänge A | 200 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 48 mm | |
| Drehzahl max. | 8.000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 6 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| inklusive RFID-Datenträger | nein | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Messerkopfaufnahme | |
| Länge gesamt L | 251 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 48 mm | |
| Breite gesamt B1 | 48 mm | |
| Norm | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 3,2 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 306705 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197761941 | |
| Herstellernummer | 306705 22 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |