Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 20 mm, Spann-⌀ D1: 3mm

Artikel-Nr.: 302165 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 3 mm
Außen-⌀ 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
Produktart Reduzierhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Herstellernummer 0207920
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Schunk GZB-S mit Abdichtung.
Kühlmitteldicht bis 80 bar.
Flexible Längenvoreinstellung durch verschiebbares Zwischenstück möglich.
Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.