Verlängerung für Einschraubfräser, Gewinde M × A-Maß: M8X30

Artikel-Nr.: 301358 M8X30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × A-Maß Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 30 mm
Außen-⌀ D 13,5 mm
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Herstellernummer 301358 M8X30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.