• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Anzugsbolzen Form A, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308600 40

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bohrung 7 mm
Durchmesser Bund D 23 mm
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M M16
für Aufnahme SK 40
Länge gesamt L 54 mm
Kopfdurchmesser D1 19 mm
Auskraglänge L1 26 mm
Winkel α 15 Grad
Schlüsselweite 19 mm
mit Bohrung ja
mit Bund ja
Anzugsdrehmoment max. 50 Nm
Material Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308600 40
EAN / GTIN 4045197150905
Herstellernummer 308600 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

  • do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
  • w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
  • w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

Wskazówka:

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.
ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.