Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4953, HSS E, Schaft-⌀: 8mm

Artikel-Nr.: 296300 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 140 mm
Schaftform rund
Bohrungsdurchmesser min. 18 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Innendrehen (DDI)
Norm DIN 4953
Schaft-Durchmesser 8 mm
Schneidstoff HSS-E
Produktart delete( ) Drehmeißel
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 296300 8
EAN / GTIN 4045197189035
Herstellernummer 296300 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.