Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4953, HSS E, Schaft-⌀: 12mm

Artikel-Nr.: 296300 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt
180 mm
Schaftform
rund
Bohrungsdurchmesser min.
22 mm
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren
Innendrehen (DDI)
Norm
DIN 4953
Schaft-Durchmesser
12 mm
Schneidstoff
HSS-E
Produktart delete( )
Drehmeißel
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 296300 12
EAN / GTIN 4045197189059
Herstellernummer 296300 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.