Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4953, HSS E, Schaft-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 296300 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 160 mm
Schaftform rund
Bohrungsdurchmesser min. 20 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Innendrehen (DDI)
Norm DIN 4953
Schaft-Durchmesser 10 mm
Schneidstoff HSS-E
Produktart delete( ) Drehmeißel
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 296300 10
EAN / GTIN 4045197189042
Herstellernummer 296300 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.