Cuchilla de tornear para interiores derecha similar a DIN 4953, HSS E, ⌀ de mango: 12mm

Número de artículo: 296300 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total
180 mm
Forma del mango
redondo
Diámetro del taladro mín.
22 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Torneado interior
Norma
DIN 4953
Diámetro del mango
12 mm
Material de corte
HSS-E
Tipo de producto delete( )
Cuchilla de tornear
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 296300 12
EAN / GTIN 4045197189059
Número del fabricante 296300 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones soldadas.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.
HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.