Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch ⌀ d = 16 mm, TiN, Sechskant: 4,5mm

Artikel-Nr.: 293046 4,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profil Sechskant
Toleranz + 0,09 bis + 0,12 mm
Schneidstoff HM
Vorbohrdurchmesser 4,59 mm
Schlüsselweite metrisch SW 4,5 mm
Beschichtung TiN
Herstellerbezeichnung Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Durchmesser außen D 16
Länge gesamt L 59 mm
Profillänge tmax 7,5 mm
Sechskant SW 4,5 mm
Schaftausführung Zylinderschaft
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293046 4,5
EAN / GTIN 4062406129170
Herstellernummer 293046 4,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 − 293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.