{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Profil | Sechskant | |
| Toleranz | + 0,08 bis + 0,11 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorbohrdurchmesser | 3,57 mm | |
| Schlüsselweite metrisch SW | 3,5 mm | |
| Beschichtung | TiN | |
| Herstellerbezeichnung | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Durchmesser außen D | 16 | |
| Länge gesamt L | 59 mm | |
| Profillänge tmax | 6 mm | |
| Sechskant SW | 3,5 mm | |
| Schaftausführung | Zylinderschaft | |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 293046 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197946607 | |
| Herstellernummer | 293046 3,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |