{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Perfil | Forma hexagonal | |
| Tolerancia | + 0,09 bis + 0,12 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Diámetro de taladrado previo. | 4,59 mm | |
| Ancho de llave métrico SW | 4,5 mm | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Denominación del fabricante | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Diámetro exterior D | 16 | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Longitud del perfil tmax | 7,5 mm | |
| Hexágono SW | 4,5 mm | |
| Ejecución del mango | Mango cilíndrico | |
| Tipo de producto | herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 293046 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406129170 | |
| Número del fabricante | 293046 4,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |