{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 4,5 mm | |
profiili | Kuusikulma | |
L | 7,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranssi | + 0,09 ... + 0,12 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293046 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129170 |