{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidrichtung | neutral | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Rändel-Durchmesser d1 | 10 mm | |
| Rändelbohrungs-Durchmesser d2 | 6 mm | |
| Rändelbreite b | 3 mm | |
| Arbeitsbereich min. | 0 mm | |
| Arbeitsbereich max. | 15 mm | |
| Rändelprofil | RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBL45° 1×BR15°; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15° | |
| Anzahl Rändelräder | 1 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen (FPR) | |
| Produktart | Rändelwerkzeug-Halter | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 290197 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |