Fresa de moletear Torneado longitudinal universal, Tamaño del mango: 12mm

Número de artículo: 290197 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte neutro
Lubricante refrigerante sí
Refrigeración interior no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Diámetro moleteado d1 10 mm
Diámetro del orificio moleteado d2 6 mm
Anchura moleta b 3 mm
Área de trabajo mín. 0 mm
Área de trabajo máx. 15 mm
Perfil moleteado RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBL45° 1×BR15°; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°
Anzahl Rändelräder 1
Material de corte MD
Interfaz Punto de separación 1
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Tipo de producto Soporte de herramienta de moleteado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290197 12
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.