Rádlovací frézovací nástroj Podélné soustružení univerzální, Velikost stopky: 12mm

Artiklové číslo: 290197 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu neutrální
Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Průměr rýhování d1 10 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2 6 mm
Šířka rýhování b 3 mm
Pracovní rozsah min. 0 mm
Pracovní rozsah max. 15 mm
Profil rýhování RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBL45° 1×BR15°; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°
Anzahl Rändelräder 1
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290197 12
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
Karbidové (TK) pouzdro pro zvýšenou odolnost proti opotřebení.
Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.
Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.