• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MG 12.7-08C16 Bohrstange zum Einstechen und Gewindedrehen innen, Dmin 8mm.

Artikel-Nr.: 2800917
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CHAMGROOVE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800917
EAN / GTIN 7291075102819
Herstellernummer 2800917
L-Nummer L23920 1090

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.118″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.02″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.7″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.059″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Funktionsbreite (WF): 0.19″
  • Dmin Abstechen 0.315″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.7″