Ab- / Ein- und Stechdrehplatte neutral, HBG25, Stechbreite w / Ecknradius R: 3mm

Artikel-Nr.: 278029 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Ecknradius R (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Stechbreite w 3 mm
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HBG25
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,26 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 80 m/min - 100 m/min
Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
Eckenradius R 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 278029 3
EAN / GTIN 4062406381790
Herstellernummer 278029 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Halter Nr. 278005 und 278015278056.