Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 278015 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Stechbreite w 3 mm; 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 21 mm
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 39 mm
Gesamtlänge L 109 mm
Schraube 279816 3 (SW5; 5 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 278015 16
EAN / GTIN 4062406381370
Herstellernummer 278015 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029278036.