• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 150x25x32 mm C80 J5 V Hartmetall/Guss

Artikel-Nr.: 2753
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Karton

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2753
EAN / GTIN 9003170027533
Herstellernummer 2753
L-Nummer L50140 619
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beim Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliciumcarbid-Spezifikationen verwendet werden.
  • Auf Grund ihrer speziellen Kornform erhalten Sie damit gute Ergebnisse auch auf sehr harten Werkstücken.
  • Diese Scheibe kann auch zusätzlich für Gusseisen eingesetzt werden.
  • Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten (< H: 127mm) und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: C 80 J5 V15
  • Abmessung: D x T x H = 150 x 25 x 32

Vorteil:

  • Freischneidend
  • Optimierte Korngröße
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für die Bearbeitung von Werkstücken aus Gusseisen

Werkstoff:

  • Hartmetall/Guss

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für die Bearbeitung von Werkstücken aus Gusseisen