Podporni brusilni disk 150x25x32 mm Oblika 1 C80J5V15

Št. art.: 2753
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
Embalaža Škatla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2753
EAN/GTIN 9003170027533
Številka proizvajalca 2753
L-število L50140 619
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Pri brušenju orodij iz trdega karbida ali orodij s karbidnimi konicami uporabljajte samo diske s specifikacijami iz silicijevega karbida. Zaradi njihove posebne oblike zrn boste dosegli dobre rezultate tudi pri zelo trdih obdelovancih. Ta disk se lahko uporablja tudi za litino. Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Primerno za materiale: Karbidna trdina
  • Specifikacija : C 80 J5 V15
  • Dimenzije (D x D x V): 150 x 25 x 32 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Prosto rezanje
  • Optimizirana velikost zrnc
  • Zložljivi

Uporaba:

  • Za brušenje orodij iz trdega karbida ali karbidnih konic in za obdelavo litih železnih obdelovancev

Material:

  • Kovinski/litega

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Opomba:

  • Za brušenje orodij iz trdega karbida ali karbidnih konic in za obdelavo litih železnih obdelovancev