Discos para esmeriladora de pedestal de cerámica convencional para metal duro y trabajo de fundición

Número de artículo: 2753
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Cartón

Identificación y clasificación

Número de artículo 2753
EAN / GTIN 9003170027533
Número del fabricante 2753
Número L L50140 619
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Para afilar herramientas con punta de carburo sólido o carburo de tungsteno, solo deben utilizarse muelas específicas de carburo de silicio.
  • Debido a su especial forma de grano, es posible obtener buenos resultados incluso en piezas de trabajo extremadamente duras.
  • Esta rueda también puede utilizarse para hierro fundido.
  • En el paquete se incluye una arandela de reducción que también puede pedirse por separado (< H: 127mm).

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: C 80 J5 V15
  • Dimensión: D x T x H = 150 x 25 x 32

Ventaja:

  • Corte limpio
  • Tamaño de grano óptimo
  • Apilables

Aplicación:

  • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido

Material:

  • Carburo de tungsteno/Materiales de fundición
  • Carburo de tungsteno/Materiales de fundición

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Nota:

  • Para afilar herramientas de metal duro o con punta de metal duro y para mecanizado de piezas de trabajo de fundición