Vario Plus Eco Schneidenträger gerade, rechts, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 274510 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe tmax 21 mm
Plattengröße 2 mm
passende Wendeschneidplatte Nr. 273656 – 273749
Spannschraube 279815 9
Gesamtlänge Lges 56,3 mm
Auskraglänge L1 21 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274510 2
EAN / GTIN 4067263962243
Herstellernummer 274510 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Vario Plus Eco Klemmhalter Nr. 274500; 274503; 274530.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

Bei Stechbreite 2 mm und 3 mm ist die Stechtiefe tmax = 21 mm begrenzt auf Werkstück-⌀ bis 150mm. Bei Werkstück-⌀ > 150 mm gilt tmax = 17 mm. Bei Stechbreite 4 mm ist die Stechtiefe tmax = 28 mm begrenzt auf den Werkstück-⌀ bis 150 mm. Bei Werkstück-⌀ > 150 mm gilt tmax = 24 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen