Halter für Hartmetalleinsätze ⌀ d = 8 mm, ⌀ DS: 16mm

Artikel-Nr.: 274102 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Gesamtlänge L 88 mm
Absatzlänge L1 19 mm
Absatzdurchmesser ⌀ D1 20 mm
Klemmschraube 279815 15
Einstellschraube 279815 16
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274102 16
EAN / GTIN 4062406239145
Herstellernummer 274102 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und Einstellschraube zum Positionieren der Werkzeuge.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274061 und 274063.