Eco-Grundhalter, Schafthöhe h: 20mm

Artikel-Nr.: 273894 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 20 mm
Innenkühlung ja
Gesamtlänge Lges 78 mm
für Schwerthöhe h5 32 mm
Spannpratze 279840 2
Klemmschraube 279815 14
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273894 20
EAN / GTIN 4062406231538
Herstellernummer 273894 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte