HELIGRIP HELI Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Stechbreite w: 16/3mm

Artikel-Nr.: 273766 16/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Schaftgröße 16 mm
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 12 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HELIR 1616-3T12
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273766 16/3
EAN / GTIN 7291075031911
Herstellernummer 2500559

Beschreibung

Ausführung:

In gerader Ausführung (Abbildung 1).

Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen