HELIGRIP Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 3/0,3mm

Artikel-Nr.: 273413 3/0,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher T
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 3 mm
Eckenradius R 0,3 mm
Sorte IC808
Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 1,8 mm
Vorschub f Drehen 0,14 mm/U - 0,18 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,07 mm/U - 0,11 mm/U
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 1,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung GRIP 3003T IC808
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273413 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482652
Herstellernummer 3406900

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen