• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stechdrehplatte Schlichten, HB7010, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273718 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,36 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    22,80 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke Schneidplatte S 2 mm
Länge Schneidplatte L 21 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, rechts R 0,2 mm
Eckenradius, links R 0,2 mm
Stechbreite w 2 mm
Einstichtiefe min. tmin 0,4 mm
Einstichtiefe max. tmax 1,5 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Beschichtung TiAlN
Sorte HB7010
Schneidplattendicke T 2 mm
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 2 St.
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 60 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273718 2
EAN / GTIN 4045197657978
Herstellernummer 273718 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken