{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke Schneidplatte S | 3 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 21 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts R | 0,2 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,2 mm | |
| Stechbreite w | 3 mm | |
| Einstichtiefe min. tmin | 0,4 mm | |
| Einstichtiefe max. tmax | 1,5 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Sorte | HB7010 | |
| Schneidplattendicke T | 3 mm | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 60 g |
| Artikelnummer | 273718 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197502889 | |
| Herstellernummer | 273718 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |