Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas, HB7010, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273718 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Įpjovos plotis w 2 mm
Kampo spindulys, dešinė R 0,2 mm
Rūšis HB7010
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K); plienas (P)
Danga TiAlN
Pjovimo plokštės storis S 2 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 21 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys, kairė R 0,2 mm
Įpjovimo gylis min. tmin 0,4 mm
Įpjovimo gylis maks. tmax 1,5 mm
Cutting depth, recommended working area, min. 0,4 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 1,5 mm
Pjovimo plokštės storis T 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 60 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273718 2
EAN / GTIN 4045197657978
Gamintojo numeris 273718 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
70
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis