Ploščica za zarezovalno struženje fina obdelava, HB7010, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273718 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,80 € / 1 kos
  • od 10 kos
    21,50 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina rezalne ploščice 2 mm
Dolžina rezalne plošče 21 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Radij kota, desno 0,2 mm
Radij kota, levo 0,2 mm
Globina vboda min. 0,4 mm
Globina vboda maks. 1,5 mm
Koda ISO HOG-273XXX20
Rezalni material HM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7010
Prevleka TiAlN
Zvrst HB7010
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Z ISO kodo da
Število rezil 2 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P); siva litina (K)
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve vpenjanje
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 60 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273718 2
EAN/GTIN 4045197657978
Številka proizvajalca 273718 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho