simturn AX Klemmhalter ME-Spannsystem D = 5 mm, ⌀ Dg6: 12mm

Artikel-Nr.: 270531 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dg6 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AY7F
Innenkühlung ja
L1 70 mm
Überwurfmutter 279715 1
Produktart Schneidenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270531 12
EAN / GTIN 2050002065024
Herstellernummer A05.0012.ME ST T
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Ausführung:

Optionale Auswahl von 4 verschiedenen Kühlmittelzufuhrarten. Einfache Einstellung mit nur zwei Gewindestiften.

Vorteil:

Das ME-Spannsystem ermöglicht durch Vollumschlingung optimale Präzision und Stabilität.

Verwendung:

Insbesondere bei langen Auskragungen zur Reduzierung von Vibrationen.