Befestigungsschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 3

Artikel-Nr.: 269026 3
Setpreis 10 Stück (1,16 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Nennlänge 14 mm
Gewindegröße M6
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW2,5
Einheit Schlüsselweite metrisch
Gewindesteigung 1 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Inhalt 10 St.
empfohlenes Anzugsmoment max. 10 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269026 3
EAN / GTIN 4062406324582
Herstellernummer 269026 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com