Befestigungsschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 4

Artikel-Nr.: 269026 4
Neuheit
Preis pro 1 Stück (1,65 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 9 mm
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW3
Einheit Schlüsselweite metrisch
Gewindesteigung P 0,7 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Inhalt 10 St.
empfohlenes Anzugsmoment max. 4 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269026 4
EAN / GTIN 4069515026772
Herstellernummer 269026 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com