Sada upevňovacích šroubů, 10dílná sada, Typ: 3

Artiklové číslo: 269026 3
Nastavit cenu 10 ks (CZK 29,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Výška příruby L3 14 mm
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK2,5
Jednotka velikosti klíče metrické
Stoupání závitu 1 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Obsah 10 ks
Doporučený utahovací moment max. 10 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269026 3
EAN / GTIN 4062406324582
Číslo výrobce 269026 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com