{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 10 pc. | |
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | non | |
| Longueur nominale L | 14 mm | |
| Taille de filetage d1 | M6 | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Taille d’empreinte | SW2,5 | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Pas de filetage | 1 mm | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Sommaire | 10 pc. | |
| Couple de serrage recommandé max. | 10 Nm |
| Référence article | 269026 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406324582 | |
| Réf. fabricant | 269026 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |