{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 11,6 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,97 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,52 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Spanwinkel | 6 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | DCGT 11T304 FN | |
| Schneidstoff | PKD | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PCD | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DCGT 11T304 FN | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Aluminium; Buntmetalle; Kunststoffe; NE Werkstoffe (N); Titan | |
| Toleranzklasse | G | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 4 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 265852 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197452788 | |
| Herstellernummer | 265852 TWF | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |