Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 8×D, System / Schaft-⌀: QC/20

Artikel-Nr.: 264890 QC/20

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Mute
Herstellerbezeichnung Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend
Schaftform rund
Durchmesser Schaft Ds 20 mm
Schwingungsdämpfung ja
System QC
nicht spannbarer Bereich S 84 mm
Bearbeitungsverfahren Innendrehen (DDI)
Länge gesamt L 200 mm
Produktart Bohrstange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264890 QC/20
EAN / GTIN 4062406231170
Herstellernummer 264890 QC/20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.
Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen