• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260353 HB7415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,78 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,15 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung DC.T 070204
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte 6,35 mm
Stärke Schneidplatte 2,38 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 7 mm
Eckenradius 0,4 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Spanwinkel 15 Grad
Einstellwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 0 Grad
ISO-Code DCMT 070204
Befestigungslochdurchmesser 2,8 mm
Ausführung Spanbrecher TIS
Schneidstoff HM
Beschichtung TiAlN
Sorte HB7415
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material NE Werkstoffe (N); Stahl (P); hitzebeständige Superlegierungen (S); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 30 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260353 HB7415
EAN / GTIN 4045197672315
Herstellernummer 260353 HB7415
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuierlich
 
nass maximal