• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070204, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260353 HB7415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    224,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    186,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky DCMT 070204
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak PVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek TIS
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 7,75 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 55 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
ISO kód DCMT 070204
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 1,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 70 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7415
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC.T 070204
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC0702043N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Titan; Žáruvzdorné superslitiny (S)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260353 HB7415
EAN / GTIN 4045197672315
Číslo výrobce 260353 HB7415
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuální