Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de torneado DC.T 070204, para el acabado

Número de artículo: 260353 HB7415
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    9,32 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    7,76 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Clase HB7415
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento TiAlN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas TIS
Denominación del fabricante DC.T 070204
Forma básica Forma de rombo
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO DCMT 070204
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 1,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 70 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,1 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7415
Grosor de la inserción T 2,38 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC0702043N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Superaleaciones resistentes al calor (S)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Peso 1,5 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260353 HB7415
EAN / GTIN 4045197672315
Número del fabricante 260353 HB7415
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig