{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | DC.T 070204 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte | 6,35 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 2,38 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 7 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | DCMT 070204 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 2,8 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SS | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N); Stahl (P); hitzebeständige Superlegierungen (S); rostfreier Stahl (M) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 30 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 260353 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020206 | |
| Herstellernummer | 260353 HB7010-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |