{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | CC.T 09T304 | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 3,97 mm | |
| Länge Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 9,67 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | CCGT 09T304; CCMT 09T304 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SM | |
| Schneidstoff | HC | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7035-2 | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | CCMT09T304 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | CC09T3043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CCMT09T304 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Gewicht | 350 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 260150 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515019866 | |
| Herstellernummer | 260150 HB7035-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |