GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260140 HB7010-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,94 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    7,45 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte 6,35 mm
Stärke Schneidplatte 2,38 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 6 mm
Eckenradius 0,2 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 15 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 7 Grad
ISO-Code CCMT 060202
Befestigungslochdurchmesser 2,8 mm
Ausführung Spanbrecher SM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Beschichtung CVD
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 26 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260140 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515019620
Herstellernummer 260140 HB7010-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal